{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Radio r | 4 mm | |
Recubrimiento | TiSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia contorno radio | ± 0,01 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ pequeño D3 | 8 mm | |
⌀ grande D2 | 16 mm | |
Longitud de filo Lc | 4 mm | |
Longitud total L | 82 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Fresas de punta esférica | hacia delante | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de cuarto de círculo |
Número de artículo | 208022 4 | |
EAN / GTIN | 4062406785932 | |
Número del fabricante | 208022 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de cuarto de círculo de MDI, TiSiN, Radio r: 4mm
a petición
En stock
56 piezas en stock
84,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
127 piezas en stock
48,62 €
37,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
118 piezas en stock
135,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
130,05 €
98,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiSiN | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 82 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ pequeño D3 | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |
Radio r | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 | h6 |
Longitud de filo Lc | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Fresas de punta esférica | hacia delante | hacia delante | hacia delante | hacia delante |