{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Titan | |
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | k10 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Radio de filo R1 | 2 mm | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 45 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 63 mm | |
⌀ de cuello D1 | 24 mm | |
Longitud total L | 121 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 | 0,055 mm | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192940 25/2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406300357 | |
Número del fabricante | 192940 25/2,0 |