Larguero de salida sujeto y retráctil

Número de artículo: 19278
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 19278
EAN / GTIN 4031405192782
Número del fabricante 019278

Descripción

Descripción:

  • Puntal de salida deslizante fabricado en tubo de aluminio Ø 35 mm
  • Para la salida y entrada segura de escaleras
  • Adecuado para el montaje en escaleras de aterrizaje escalonadas / peldaños y escaleras de aterrizaje para camiones
  • Longitud útil aprox. 1,0 m.
  • Infinitamente sujetado por el mango ergonómico de la estrella
  • La fijación se realiza sujetando al spar de la escalera
  • Se puede montar en el lado derecho o izquierdo de la escalera

Característica:

  • Anchura: 160 mm
  • Diámetro: 35 mm
  • Longitud: 1350 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra