Escalera de mano con travesaño estándar 18 peldaños

Número de artículo: 40618
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 18
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40618
EAN / GTIN 4031405406186
Número del fabricante 040618
Número L L90110 512

Descripción

Descripción:

  • Escalera de escalera hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Zona de agarre ERGO-Pad®
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carril cruzado estándar con zapatillas de escalera antideslizantes en un ancho óptimo al producto seleccionado para un soporte seguro y ascenso para escaleras de aterrizaje de más de 3,0 m. El carril cruzado se suministra libremente y se atornilla dos veces al extremo inferior de la barra de amarre
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 5800 mm
  • Gastos generales: 1600 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud del conductor: 4640 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Antideslizante: Aluminio estriado
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 18 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ancho de paso: 371 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí