Escalera de un peldaño con travesaño nivello® 8 peldaños

Número de artículo: 10308
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 8
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera de pared

Identificación y clasificación

Número de artículo 10308
EAN / GTIN 4031405103085
Número del fabricante 010308
Número L L90110 663
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg
  • Nivello® Traverse en una anchura óptima al producto seleccionado para una posición y un ascenso extra seguros gracias a las zapatillas de escalera nivello® con tecnología de inclinación de 2 ejes, control de ángulo de ataque y plantillas reemplazables. El riel cruzado se suministra libremente y se atornilla dos veces al extremo inferior de la barra de amarre

Característica:

  • Altura de trabajo: 3600 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud del conductor: 2470 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Antideslizante: Aluminio estriado
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 8 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí