Escalera de un peldaño sin travesaño 10 peldaños

Número de artículo: 10010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Escalera de pared

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 10010
    EAN / GTIN 4031405100107
    Número del fabricante 010010
    Número L L90110 31

    Descripción

    Descripción:

    • Escalera de aluminio
    • Tubo rectangular estable spars
    • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
    • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
    • Espaciado de los peldaños: 280 mm
    • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
    • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
    • Carga máxima: 150 kg
    • Nota: Las escaleras de más de 3,0 m solo podrán utilizarse sin un carril cruzado si se utilizan exclusivamente para su propósito previsto (por ejemplo, instaladas permanentemente, enganchadas, sujetadas con un cinturón)

    Característica:

    • Altura de trabajo: 4100 mm
    • Anchura externa: 420 mm
    • Ancho de columna: 25 mm
    • Altura de la columna: 58 mm
    • Longitud del conductor: 3030 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Aluminio
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Completamente montado
    • Espaciado escalón/rung: 280 mm
    • Número de pasos/peldaños: 10 peldaños
    • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
    • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
    • Ejecución de pasos: Brotes
    • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra