{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresado | NR | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,15×D en contorneado | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 45 mm | |
Longitud total L | 95 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,5 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,019 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192610 10 | |
EAN / GTIN | 4067263291077 | |
Número del fabricante | 192610 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste HSS-Co8 10 mm
a petición
En stock
211 piezas en stock
49,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
50,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
180 piezas en stock
49,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
134 piezas en stock
43,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | amarillo | sin |
Perfil de fresado | NR | NF | WR | HR |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Longitud de filo Lc | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,18 mm |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |