{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresado | NR | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,15×D en contorneado | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 63 mm | |
Longitud total L | 123 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,5 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,047 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192610 16 | |
EAN / GTIN | 4067263291138 | |
Número del fabricante | 192610 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste HSS-Co8 16 mm
a petición
En stock
54 piezas en stock
78,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
82,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
119 piezas en stock
76,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
141 piezas en stock
70,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
Perfil de fresado | NR | NF | WR | HR |
Longitud total L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ángulo de hélice | 30 grados | 25 grados | 36 grados | 30 grados |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,25 mm |