Fresa de desbaste HSS-Co8 10 mm

Número de artículo: 192520 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
124 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ js14 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Perfil de fresado: WR
  • Tolerancia ⌀ nominal: js14
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Perfil de fresado WR
Tolerancia ⌀ nominal js14
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 36 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 45 mm
Longitud total L 95 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,04 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 192520 10
EAN / GTIN 4045197106667
Número del fabricante 192520 10

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
138
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
83
INOX < 900 N/mm²
M
9
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Con perfil de labio destalonado por muela.
Geometría de corte frontal para inmersión.
  • Ranuras para viruta amplias rectificadas con máxima precisión.
  • Ángulo de desprendimiento especial para aluminio y metales no férricos.

Ventaja:

Las grandes cajas de virutas son adecuadas para un elevado volumen de arranque de viruta.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de desbaste HSS-Co8 10 mm

Fresa de desbaste HSS-Co8 10 mm

a petición
En stock
124 piezas en stock
49,53 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock
50,07 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
anillo de color amarillo sin
Perfil de fresado WR NF
Longitud total L 95 95
⌀ de corte DC 10 10
Material de corte HSS Co 8 HSS Co 8
Número de dientes Z 3 3
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra