{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Perfil de fresado | WR | |
Tolerancia ⌀ nominal | js14 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 36 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 75 mm | |
Longitud total L | 141 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,5 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,08 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192520 20 | |
EAN / GTIN | 4045197106711 | |
Número del fabricante | 192520 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-Co8 20 mm
a petición
En stock
47 piezas en stock
102,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
97,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 |
anillo de color | amarillo | sin |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Longitud de filo Lc | 75 | 75 |
Número de dientes Z | 3 | 3 |