{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 18 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Perfil de fresado | WR | |
Tolerancia ⌀ nominal | js14 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 36 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 63 mm | |
Longitud total L | 123 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,5 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,075 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192520 18 | |
EAN / GTIN | 4045197106704 | |
Número del fabricante | 192520 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-Co8 18 mm
a petición
En stock
30 piezas en stock
85,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
66,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
59,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
71,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
39,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Perfil de fresado | WR | NF | NR | NR | NR |
Longitud total L | 123 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |