{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 18 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresado | NR | |
Tolerancia ⌀ nominal | js12 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192400 18 | |
EAN / GTIN | 4045197105974 | |
Número del fabricante | 192400 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-Co8 18 mm
a petición
En stock
54 piezas en stock
59,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
66,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
71,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
39,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
400 piezas en stock
57,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin |
⌀ de corte DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ángulo de hélice | 25 grados | 25 grados | 25 grados | 30 grados | 30 grados |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
⌀ de mango Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |