{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresado | NF | |
Tolerancia ⌀ nominal | k10 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 45 mm | |
Longitud total L | 95 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191700 10 | |
EAN / GTIN | 4045197104601 | |
Número del fabricante | 191700 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresas de desbaste y acabado 10 mm
a petición
En stock
66 piezas en stock
50,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
124 piezas en stock
49,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | amarillo |
Perfil de fresado | NF | WR |
Longitud total L | 95 | 95 |
⌀ de corte DC | 10 | 10 |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Número de dientes Z | 3 | 3 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |