Fresas de desbaste y acabado 8 mm

Número de artículo: 191700 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ k10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresado: NF
  • Tolerancia ⌀ nominal: k10
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 8 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS Co 8
    Norma DIN 844 B
    Perfil de fresado NF
    Tolerancia ⌀ nominal k10
    Número de dientes Z 3
    Ángulo de hélice 25 grados
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Mango DIN 1835 B con h6
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 38 mm
    Longitud total L 88 mm
    ⌀ de mango Ds 10 mm
    Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
    Ángulo del chaflán angular 45 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,016 mm
    anillo de color sin
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 191700 8
    EAN / GTIN 4045197104595
    Número del fabricante 191700 8

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    83
    Acero < 500 N/mm²
    P
    30
    Acero < 750 N/mm²
    P
    25
    Acero < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    23
    CuZn
    N
    55
    Uni
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con perfil de desbastado y acabado destalonado por muela.
    Geometría de corte frontal para inmersión.
    Los amplios labios dentados se pueden rectificar de nuevo con frecuencia sin variación del perfil.
    Fresas universales para el fresado de contornos o para la inmersión y la subsiguiente operación lateral.

    Ventaja:

    Presenta como ventaja con respecto a las fresas provistas de mayor número de cuchillas una evacuación de viruta más favorable gracias a espacios de viruta mayores.