Fresas de desbaste y acabado, Sin revestimiento, ⌀ k10 DC: 14mm

Número de artículo: 191700 14
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ k10 DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresado: NF
  • Tolerancia ⌀ nominal: k10
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 14 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Perfil de fresado NF
Tolerancia ⌀ nominal k10
Número de dientes Z 3
Spiralwinkel 25 grados
Zustellrichtung Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 53 mm
Longitud total L 110 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,5 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,04 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 191700 14
EAN / GTIN 4045197104625
Número del fabricante 191700 14
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
83
Acero < 500 N/mm²
P
30
Acero < 750 N/mm²
P
25
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con perfil de desbastado y acabado destalonado por muela.
Geometría de corte frontal para inmersión.
Los amplios labios dentados se pueden rectificar de nuevo con frecuencia sin variación del perfil.
Fresas universales para el fresado de contornos o para la inmersión y la subsiguiente operación lateral.

Ventaja:

Presenta como ventaja con respecto a las fresas provistas de mayor número de cuchillas una evacuación de viruta más favorable gracias a espacios de viruta mayores.