{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 4,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 7 mm | |
Longitud total L | 38 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191380 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102287 | |
Número del fabricante | 191380 4,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresas mini HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4,5mm
a petición
En stock
206 piezas en stock
16,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
125 piezas en stock
12,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
91 piezas en stock
25,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
111 piezas en stock
15,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
99 piezas en stock
20,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
7,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
8,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
19,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
11,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Longitud de filo Lc | 7 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 19 mm | 7 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30-40 grados |
Tipo | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,005 mm | 0,007 mm | 0,007 mm | 0,007 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,008 mm |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |