{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Longitud total L | 64 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191380 16 | |
EAN / GTIN | 4045197102430 | |
Número del fabricante | 191380 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas mini HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm
a petición
En stock
40 piezas en stock
52,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
79 piezas en stock
48,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
216 piezas en stock
100,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
24,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Mango | HB con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | HB con h6 |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,05 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,05 mm |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 3 | 3 |