{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 1,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 3 mm | |
Longitud total L | 34 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,002 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191380 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102201 | |
Número del fabricante | 191380 1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas mini HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,5mm
a petición
En stock
368 piezas en stock
16,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
244 piezas en stock
12,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
7,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
anillo de color | sin | sin | sin |
Longitud total L | 34 mm | 51 mm | 34 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30 grados |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |