{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191380 10 | |
EAN / GTIN | 4045197102416 | |
Número del fabricante | 191380 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresas mini HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm
a petición
En stock
77 piezas en stock
30,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
31,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Mango | HB con h6 | HB con h6 |
⌀ de corte DC | 10 mm | 10 mm |
Longitud de filo Lc | 13 mm | 22 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 |
Tipo | N | N |