{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 15 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191200 15 | |
EAN / GTIN | 4045197100863 | |
Número del fabricante | 191200 15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa mango cilíndrico HSS-Co8 15 mm
a petición
En stock
210 piezas en stock
34,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
87 piezas en stock
39,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
135 piezas en stock
43,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
187 piezas en stock
34,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
160 piezas en stock
35,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
68,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
anillo de color | sin | sin | amarillo | sin | sin | sin |
⌀ de corte DC | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ángulo de hélice | 30 | 30 | 42 | 30-40 | 30-40 | 25 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 | js12 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |