{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191200 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100740 | |
Número del fabricante | 191200 6,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa mango cilíndrico HSS-Co8, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 6,5mm
a petición
En stock
116 piezas en stock
16,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
233 piezas en stock
20,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
113 piezas en stock
15,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Longitud de filo Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30-40 grados |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,014 mm |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 4 |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |