{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 7,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,013 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191200 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100764 | |
Número del fabricante | 191200 7,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa mango cilíndrico HSS-Co8, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 7,5mm
a petición
En stock
183 piezas en stock
16,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
8,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
98 piezas en stock
15,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de corte DC | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30-40 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | k10 |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 4 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |