{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de ficortes los activos Z (perímetro) | 2 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Longitud total L | 52 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,008 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa para taladros largos |
Número de artículo | 191100 3 | |
EAN / GTIN | 4045197100382 | |
Número del fabricante | 191100 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa para taladros largos, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 3mm
a petición
En stock
119 piezas en stock
22,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
759 piezas en stock
8,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
121 piezas en stock
20,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
256 piezas en stock
14,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
306 piezas en stock
15,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 52 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 56 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ de corte DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tipo | W | N | N | N | N |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |