{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de ficortes los activos Z (perímetro) | 2 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,018 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa para taladros largos |
Número de artículo | 191100 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100450 | |
Número del fabricante | 191100 6,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa para taladros largos 6,5 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
33,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
173 piezas en stock
12,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
29,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
17,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
24,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento |
Ángulo del chaflán angular | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ángulo de hélice | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 |
⌀ de mango Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |