{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de ficortes los activos Z (perímetro) | 2 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,046 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa para taladros largos |
Número de artículo | 191100 16 | |
EAN / GTIN | 4045197100542 | |
Número del fabricante | 191100 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa para taladros largos, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 16mm
a petición
En stock
73 piezas en stock
56,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
346 piezas en stock
30,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
58,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
83 piezas en stock
37,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
52,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 92 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 123 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Longitud de filo Lc | 32 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 32 mm |
Ángulo de hélice | 42 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados |
⌀ de mango Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |