{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de ficortes los activos Z (perímetro) | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Longitud total L | 56 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa para taladros largos |
Número de artículo | 191080 3 | |
EAN / GTIN | 4045197100023 | |
Número del fabricante | 191080 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa para taladros largos 3 mm
a petición
En stock
339 piezas en stock
16,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
387 piezas en stock
8,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
333 piezas en stock
15,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin |
Norma | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D |
⌀ de corte DC | 3 | 3 | 3 |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ángulo de hélice | 30 | 30 | 30 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |