{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 14 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de ficortes los activos Z (perímetro) | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,038 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa para taladros largos |
Número de artículo | 191080 14 | |
EAN / GTIN | 4045197100207 | |
Número del fabricante | 191080 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa para taladros largos 14 mm
a petición
En stock
79 piezas en stock
45,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
398 piezas en stock
25,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
329 piezas en stock
31,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 90 | 90 | 90 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D |
⌀ de corte DC | 14 | 14 | 14 |
Longitud de filo Lc | 26 | 16 | 16 |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,038 | 0,042 | 0,042 |