{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 17 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de ficortes los activos Z (perímetro) | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Longitud total L | 123 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,046 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa para taladros largos |
Número de artículo | 191080 17 | |
EAN / GTIN | 4045197100238 | |
Número del fabricante | 191080 17 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa para taladros largos 17 mm
a petición
En stock
87 piezas en stock
64,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
67 piezas en stock
33,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
78,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
45,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 123 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Norma | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,046 mm | 0,051 mm | 0,051 mm | 0,051 mm |
⌀ de mango Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |