{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 13 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de ficortes los activos Z (perímetro) | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,036 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa para taladros largos |
Número de artículo | 191080 13 | |
EAN / GTIN | 4045197100191 | |
Número del fabricante | 191080 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa para taladros largos 13 mm
a petición
En stock
87 piezas en stock
43,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
138 piezas en stock
24,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
55,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
25,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 | h6 |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tipo | N | N | N | N |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,036 mm | 0,038 mm | 0,038 mm | 0,038 mm |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |