{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 3,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de ficortes los activos Z (perímetro) | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 6 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa para taladros largos |
Número de artículo | 191070 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197099716 | |
Número del fabricante | 191070 3,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa para taladros largos HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3,5mm
a petición
En stock
143 piezas en stock
14,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
127 piezas en stock
10,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
22,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
118 piezas en stock
16,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
109 piezas en stock
25,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ de corte DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tipo de producto | Fresa para taladros largos | Fresa para taladros largos | Fresa para taladros largos | Fresa para taladros largos | Fresa para taladros largos |