Fresa para taladros largos HSS-PM 3,5 mm

Número de artículo: 191050 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS PM
  • Norma: DIN 327 D
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de ficortes los activos Z (perímetro): 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 3,5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS PM
Norma DIN 327 D
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de ficortes los activos Z (perímetro) 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 6 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,007 mm
Tolerancia de mango h6
Ángulo del chaflán angular 90 grados
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa para taladros largos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 191050 3,5
EAN / GTIN 4045197099389
Número del fabricante 191050 3,5

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
138
Aluminio > 10 % Si
N
110
Acero < 500 N/mm²
P
83
Acero < 750 N/mm²
P
64
Acero < 900 N/mm²
P
64
Acero < 1100 N/mm²
P
37
Acero < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Corte al centro para inmersión.
Para las máximas exigencias de potencia de arranque de viruta.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras de chaveta (ranuras de taladro) o para fresados desde el centro de la pieza de trabajo.