{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 5,75 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 327 D | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de ficortes los activos Z (perímetro) | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Longitud total L | 52 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,012 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa para taladros largos |
Número de artículo | 191050 5,75 | |
EAN / GTIN | 4045197099457 | |
Número del fabricante | 191050 5,75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa para taladros largos HSS-PM 5,75 mm
a petición
En stock
68 piezas en stock
23,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
92 piezas en stock
11,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
16,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ficortes los activos Z (perímetro) | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | sin | sin | sin |
⌀ de corte DC | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
Material de corte | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ángulo de hélice | 30 | 30 | 30 |
Tipo | N | N | N |
Tipo de producto | Fresa para taladros largos | Fresa para taladros largos | Fresa para taladros largos |