{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 327 D | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de ficortes los activos Z (perímetro) | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa para taladros largos |
Número de artículo | 191050 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197099563 | |
Número del fabricante | 191050 10,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa para taladros largos HSS-PM 10,5 mm
a petición
En stock
27 piezas en stock
51,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
20,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
134 piezas en stock
26,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 90 | 90 | 90 |
anillo de color | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 |
Material de corte | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tipo de producto | Fresa para taladros largos | Fresa para taladros largos | Fresa para taladros largos |