{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de ficortes los activos Z (perímetro) | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Longitud total L | 88 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa para taladros largos |
Número de artículo | 191070 20 | |
EAN / GTIN | 4045197099990 | |
Número del fabricante | 191070 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa para taladros largos HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm
a petición
En stock
41 piezas en stock
57,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
169 piezas en stock
41,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
104 piezas en stock
91,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
163 piezas en stock
69,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
89,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ficortes los activos Z (perímetro) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Longitud de filo Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 38 mm | 38 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tipo | N | N | N | N | W |
⌀ de mango Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |