{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 11 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de ficortes los activos Z (perímetro) | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,032 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa para taladros largos |
Número de artículo | 191070 11 | |
EAN / GTIN | 4045197099907 | |
Número del fabricante | 191070 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa para taladros largos HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 11mm
a petición
En stock
135 piezas en stock
25,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
201 piezas en stock
20,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
84 piezas en stock
45,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
91 piezas en stock
33,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Longitud de filo Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 22 mm |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,032 mm | 0,032 mm | 0,032 mm | 0,028 mm |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |