{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de ficortes los activos Z (perímetro) | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 11 mm | |
Longitud total L | 61 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa para taladros largos |
Número de artículo | 191000 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197098979 | |
Número del fabricante | 191000 8,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa para taladros largos HSS-Co8, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 8,5mm
a petición
En stock
64 piezas en stock
15,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
29,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
83 piezas en stock
17,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
295 piezas en stock
24,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
33,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ficortes los activos Z (perímetro) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | amarillo |
Longitud total L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 88 mm | 69 mm |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tipo | N | N | N | N | W |