{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de ficortes los activos Z (perímetro) | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa para taladros largos |
Número de artículo | 191000 10 | |
EAN / GTIN | 4045197099020 | |
Número del fabricante | 191000 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa para taladros largos HSS-Co8 10 mm
a petición
En stock
393 piezas en stock
12,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
263 piezas en stock
32,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
250 piezas en stock
17,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
422 piezas en stock
22,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
154 piezas en stock
33,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin | amarillo |
Longitud total L | 63 | 63 | 63 | 95 | 72 |
Norma | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Longitud de filo Lc | 13 | 13 | 13 | 22 | 22 |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tipo | N | N | N | N | W |