{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de ficortes los activos Z (perímetro) | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 4 mm | |
Longitud total L | 48 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa para taladros largos |
Número de artículo | 191000 2 | |
EAN / GTIN | 4045197098788 | |
Número del fabricante | 191000 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa para taladros largos HSS-Co8 2 mm
a petición
En stock
899 piezas en stock
11,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
290 piezas en stock
15,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
227 piezas en stock
17,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin |
Ángulo de hélice | 30 | 30 | 30 |
Tipo | N | N | N |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa para taladros largos | Fresa para taladros largos | Fresa para taladros largos |