Fresa para taladros largos HSS-Co8 1 mm

Número de artículo: 191000 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
453 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 327 D
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de ficortes los activos Z (perímetro): 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 1 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS Co 8
    Norma DIN 327 D
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal e8
    Número de ficortes los activos Z (perímetro) 2
    Ángulo de hélice 30 grados
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Mango DIN 1835 B con h6
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 2,5 mm
    Longitud total L 47 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,005 mm
    Tolerancia de mango h6
    Ángulo del chaflán angular 90 grados
    anillo de color sin
    Tipo de producto Fresa para taladros largos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 191000 1
    EAN / GTIN 4045197098764
    Número del fabricante 191000 1

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    83
    Aluminio > 10 % Si
    N
    37
    Acero < 500 N/mm²
    P
    28
    Acero < 750 N/mm²
    P
    23
    Acero < 900 N/mm²
    P
    23
    GG(G)
    K
    23
    CuZn
    N
    55
    Uni
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Corte al centro para inmersión.

    Aplicación:

    Para el fresado de ranuras de chaveta (ranuras de taladro) o para fresados desde el centro de la pieza de trabajo.