{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 400 mm | |
Dientes por pulgada | 4 | |
Material de corte | Ko-Bi3 | |
Dentado | normal | |
Anchura | 32 mm | |
Espesor | 1,6 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 8,5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171550 400/4 | |
EAN / GTIN | 4045197346902 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Hoja de sierra mecánica, Ko-Bi3, Longitud L / dientes por pulgada: 400/4
a petición
En stock
42 piezas en stock
desde
1
Unidades
29,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
24,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63 piezas en stock
desde
1
Unidades
16,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
14,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud L | 400 mm | 400 mm |
Material de corte | Ko-Bi3 | HSS |
⌀ agujero de sujeción | 8,5 mm | 8,5 mm |
Espesor | 1,6 mm | 2 mm |
Dientes por pulgada | 4 | 4 |
Dentado | normal | normal |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica |