{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 450 mm | |
Dientes por pulgada | 10 | |
Material de corte | Ko-Bi3 | |
Dentado | normal | |
Anchura | 38 mm | |
Espesor | 2 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 10,5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171550 450/10 | |
EAN / GTIN | 4045197346988 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Hoja de sierra mecánica, Ko-Bi3, Longitud L / dientes por pulgada: 450/10
a petición
En stock
12 piezas en stock
desde
1
Unidades
42,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
35,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
desde
1
Unidades
18,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
15,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 38 mm | 32 mm |
Longitud L | 450 mm | 450 mm |
Material de corte | Ko-Bi3 | HSS |
⌀ agujero de sujeción | 10,5 mm | 10,5 mm |
Dientes por pulgada | 10 | 10 |
Dentado | normal | normal |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica |