{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 300 mm | |
Dientes por pulgada | 14 | |
Material de corte | Ko-Bi3 | |
Dentado | normal | |
Anchura | 25 mm | |
Espesor | 1,25 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 8,5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171550 300/14 | |
EAN / GTIN | 4045197345868 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Hoja de sierra mecánica, Ko-Bi3, Longitud L / dientes por pulgada: 300/14
a petición
En stock
5 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
14,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 25 mm | 25 mm |
Longitud L | 300 mm | 300 mm |
Material de corte | Ko-Bi3 | HSS |
Espesor | 1,25 mm | 1,6 mm |
Dientes por pulgada | 14 | 14 |
Dentado | normal | normal |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica |