{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 550 mm | |
Dientes por pulgada | 4 | |
Material de corte | HSS | |
Dentado | normal | |
Anchura | 45 mm | |
Espesor | 2,25 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 10,5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171150 550/4 | |
EAN / GTIN | 4045197095251 | |
Número del fabricante | 171150 550/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoja de sierra mecánica para Kasto 550/4
a petición
En stock
16 piezas en stock
desde
1
Unidades
26,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
22,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
desde
1
Unidades
30,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
25,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 45 | 45 |
Longitud L | 550 | 550 |
Material de corte | HSS | HSS |
⌀ agujero de sujeción | 10,5 | 10,5 |
Espesor | 2,25 | 2,25 |
Dentado | normal | normal |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica |