{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 350 mm | |
Dientes por pulgada | 4 | |
Material de corte | HSS | |
Dentado | normal | |
Anchura | 32 mm | |
Espesor | 2 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 8,5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171150 350/4 | |
EAN / GTIN | 7311518168841 | |
Número del fabricante | 171150 350/4 |