{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 300 mm | |
Dientes por pulgada | 10 | |
Material de corte | HSS | |
Dentado | normal | |
Anchura | 32 mm | |
Espesor | 2 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 8,5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171150 300/10 | |
EAN / GTIN | 4045197095121 | |
Número del fabricante | 171150 300/10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Hoja de sierra mecánica para Kasto, HSS, Longitud L / dientes por pulgada: 300/10
a petición
En stock
27 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud L | 300 mm | 300 mm |
Material de corte | HSS | HSS |
⌀ agujero de sujeción | 8,5 mm | 8,5 mm |
Espesor | 2 mm | 1,6 mm |
Dientes por pulgada | 10 | 10 |
Dentado | normal | normal |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica |