{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 500 mm | |
Dientes por pulgada | 6 | |
Material de corte | HSS | |
Dentado | normal | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 2,5 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 10,5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171150 500/6 | |
EAN / GTIN | 4045197095237 | |
Número del fabricante | 171150 500/6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Hoja de sierra mecánica para Kasto, HSS, Longitud L / dientes por pulgada: 500/6
a petición
En stock
44 piezas en stock
desde
1
Unidades
24,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
20,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
desde
1
Unidades
25,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
21,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 50 mm | 38 mm |
Longitud L | 500 mm | 500 mm |
Material de corte | HSS | HSS |
⌀ agujero de sujeción | 10,5 mm | 10,5 mm |
Dientes por pulgada | 6 | 6 |
Dentado | normal | normal |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica |