{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,09 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150150 8 | |
EAN / GTIN | 4045197085467 | |
Número del fabricante | 150150 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Avellanador cónico de precisión 90° 8 mm
a petición
En stock
759 piezas en stock
11,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
682 piezas en stock
7,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 |
⌀ exterior | 8 | 8 |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Tolerancia de mango | h9 | h9 |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |