{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad de avellanadores | 6 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150310 6 | |
EAN / GTIN | 4045197086020 | |
Número del fabricante | 150310 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Juego de avellanadores cónicos n.º 150150 con caja 90°, Sin revestimiento, Cantidad de avellanadores: 6
a petición
En stock
366 piezas en stock
90,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
191,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
340 piezas en stock
65,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
176 piezas en stock
118,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cantidad de avellanadores | 6 | 6 | 6 | 6 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiN |
anillo de color | sin | verde | sin | verde |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |