Avellanador cónico de precisión 90° 20,5 mm

Número de artículo: 150150 20,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.435 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 20,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 3,5 mm
Longitud total L 63 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
para tornillos avellanados DIN 7991 M10
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,16 mm/rev.
Tolerancia de mango h9
anillo de color sin
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150150 20,5
EAN / GTIN 4045197085559
Número del fabricante 150150 20,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
33
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
27
Acero < 900 N/mm²
P
27
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN 335-C.

Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para realizar avellanados cónicos sin vibraciones.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Avellanador cónico de precisión 90° 20,5 mm

Avellanador cónico de precisión 90° 20,5 mm

a petición
En stock
1.435 piezas en stock
23,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.318 piezas en stock
17,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 3 3
Refrigeración interior no no
Ángulo de punta del avellanador 90 90
Norma DIN 335 C DIN 335 C
Mango Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 3,5 3,5
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,16 0,16

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra