{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 19 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,5 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,14 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150150 19 | |
EAN / GTIN | 4045197085542 | |
Número del fabricante | 150150 19 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Avellanador cónico de precisión 90° 19 mm
a petición
En stock
368 piezas en stock
23,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
722 piezas en stock
17,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
699 piezas en stock
26,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | M10 | M10 |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Material de corte | HSS | HSS | HSS E |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |